貝印
貝印の 専門診療・科目別
貝印の 耳鼻咽喉科
貝印の 耳鼻咽頭喉科送気球
皮膚キュレット MKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
アズワン品番
0-9659-03
注文コード
75510287
品番
MK404
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
患部の軟らかな組織を削り取るのに適した刃先です。
ディスポタイプですので、感染の恐れのある再使用を避けられます。
材質
刃物用ステンレス鋼
全長(mm)
150
タイプ
4mmタイプ
一般的名称
単回使用メス
用途
皮膚科治療・皮膚組織検査に。
アズワン品番
0-9659-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ABBZX00095000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高