曜日別特売
42119537 00 91 サイドスタンド エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519459

42119537 00 91 サイドスタンド エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519459
42119537 00 91 サイドスタンド エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519459
42119537 00 91 サイドスタンド エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519459

サイドスタンド エンラージメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NT110022-25
注文コード
75519459
品番
42119537 00 91
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NT110022-25
質量(kg)
0.2
色
ブラック/シルバー
備考
車両転倒を確実に防止するものではありません。
使用箇所
サイドスタンドの接地部分
素材
アルミ
注意
※取付前にサイドスタンドの洗浄をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする