画像準備中

ファイコン ネラトンカテーテル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) アズワン品番63-6324-63 注文コード75520263 品番0112005
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

導尿及び体腔内への洗浄液・薬液注入、あるいは術後のドレーンに使用します。
適度な柔軟性をもったシリコーン製カテーテルです。
粘膜に対しての刺激が少ないので、患者に与える苦痛を軽減できます。
先端側孔1穴タイプで透明な本体。
撥水性のあるカテーテルが薬剤、血液などの付着を抑制するため長時間の留置が可能です。

材質シリコン100% 全長(mm)325 内径(Φmm)2.0 外径(Φmm)3.5 呼称E-5 アズワン品番63-6324-63 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15000BZZ00985000 一般的名称ネラトンカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする