セフティカテ ファストキャス 800001シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5セット) アズワン品番63-6540-14 注文コード75520665 品番8000015449
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

内腔が広いので、導尿時間を短縮できます。
生体適合性に優れたオールシリコーン製です。
ワンタッチで簡単に開閉でき、キャップを外さずに導尿可能です。
開閉しやすいカテーテルケース。キャップを軽く回す(90度回転)だけで容易にカテーテルの取出し&収納が可能です。
ポケットやカバンに収納しやすいコンパクト設計。消毒液量を低減でき、経済的です。

材質シリコーン サイズ14Fr 外径(Φmm)4.7 全長(mm)270 形状側孔2穴 種別男性用 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 仕様デプスマーク:先端から50〜200mmまで 10mm毎 アズワン品番63-6540-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ACBZX00010000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする