クリエートメディック
クリエートメディックの 処置・手術
クリエートメディックの カテーテル
クリエートメディックの その他カテーテル用品
オールシリコーンフォーリートレイキット ローフロアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10キット)
アズワン品番
7-4074-03
注文コード
75527437
品番
8000013324
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消毒液には刺激性の少ないベンザルコニウム塩化物(BC液)を使用しています。
天地幅が短く、低床ベッドでも使用しやすいです。
排尿口先端が床に接触しにくく、片手でも容易に排尿できます。
仕様
消毒液:ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%
材質
カテーテル:シリコーン
サイズ
16Fr
容量(mL)
バルーン:10
アズワン品番
7-4074-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223ACBZX00083000
一般的名称
泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料償還請求分類:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル2管一般(II)【2】閉鎖式導尿システム