クリエートメディック
クリエートメディックの 処置・手術
クリエートメディックの カテーテル
クリエートメディックの その他カテーテル用品
胃瘻交換用カテーテル クリニー コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
アズワン品番
7-8963-01
注文コード
75532845
品番
8000016311
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
チューブは折れ曲がるので、体からの突出を最小限に抑えられます。
仕様
X線造影ライン入、交換用ロッド付属、先端開孔
材質
シリコーン
全長(mm)
150
容量(mL)
バルーン:3
目盛
バルーン部後端から2〜6cmまで1cm間隔
外径
チューブ:14
アズワン品番
7-8963-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21600BZZ00449000
一般的名称
短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:交換用胃瘻カテーテル(胃留置型・バルーン型)