胃瘻交換用カテーテル クリニー ゼロフラット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) アズワン品番7-8964-02 注文コード75532915 品番8000016325
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
カテーテルとバルーン部の段差がほとんど無いため、カテーテル交換時の挿入・抜去の抵抗が低減しました。

材質シリコーン 全長(mm)225 容量(mL)バルーン:3 目盛バルーン部後端から2〜10cmまで1cm間隔 外径チューブ:14 アズワン品番7-8964-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00449000 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:交換用胃瘻カテーテル(胃留置型・バルーン型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする