クリエートメディック
クリエートメディックの 処置・手術
クリエートメディックの カテーテル
クリエートメディックの その他カテーテル用品
胃瘻交換用カテーテル クリニー ゼロフラット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
アズワン品番
7-8964-04
注文コード
75532933
品番
8000016327
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
カテーテルとバルーン部の段差がほとんど無いため、カテーテル交換時の挿入・抜去の抵抗が低減しました。
材質
シリコーン
全長(mm)
225
容量(mL)
バルーン:5
目盛
バルーン部後端から2〜10cmまで1cm間隔
外径
チューブ:18
アズワン品番
7-8964-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21600BZZ00449000
一般的名称
短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:交換用胃瘻カテーテル(胃留置型・バルーン型)