オールシリコーンフォーリートレイキット 800000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10キット) アズワン品番8-1091-02 注文コード75533405 品番8000010809
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

カテーテル留置に必要な器具類が衛生的にセットされており、準備の手間が省け速やかに手技が可能です。
カテーテルと採尿バッグの接続部は、あらかじめ熱縮チューブによりシーリングされた閉鎖システムです。

セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ 材質バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ14Fr 容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500 アズワン品番8-1091-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000 一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保健医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(U)-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75533405 8000010809 75528243 806421410 コンファ ウロシステムIII ショートタイプ エフスリィー コンファ ウロシステムIII ショートタイプ エフスリィー 1箱(5セット) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする