オールシリコーンフォーリートレイキット 800000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10キット) アズワン品番8-1091-05 注文コード75533439 品番8000007708
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

カテーテル留置に必要な器具類が衛生的にセットされており、準備の手間が省け速やかに手技が可能です。
カテーテルと採尿バッグの接続部は、あらかじめ熱縮チューブによりシーリングされた閉鎖システムです。

セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ 材質バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ20Fr 容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500 アズワン品番8-1091-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000 一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保健医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(U)-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする