お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
FJ-300CP ストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ GGM 75536205

ストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(25個)アズワン品番8-5842-04注文コード75536205品番FJ-300CP
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,900円となります。

静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。
透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。
使用開始日付の記入スペース付きです。
ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。

抵抗流量:1.02cmH2O(10L/min)性能加湿:31mgH2O/L(TV100mL)容量(mL)一回換気量:50~250、死腔量:13コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mmタイプ小児用ポート付一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99%アズワン品番8-5842-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする