画像準備中

マグネットフック 直径22mm 垂直耐荷重5kg (シルバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75536207 品番MAGNET-HK-ROCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

【強力磁石でピタッと吸着】超強力なネオジム磁石を採用したマグネットフックで、金属製のタイルや壁にピタッと吸着します。
【吊り下げ・収納】カラビナ付きなので、ひもをひっかけて設置するなど、使い方は色々。マグネット部分とカラビナは分離可能で別々に使うこともできます。額・カレンダーなどを吊り下げて飾る他、キッチン道具や工具などを壁に並べてスッキリと収納にも役立ちます。
【耐荷重】耐荷重は水平約5kgと、小さくても強力。(接地面の形状・厚みなどにより耐荷重は異なります。)
バッグなどの袋物をかけてご使用ください。

その他【磁石】ネオジウム 荷重垂直:5kg 、水平:1kg 寸法(Φcm)【マグネット部】2.2
注意
※マニュアルは商品本体、もしくはパッケージのQRコードを読み取って確認いただきます。
※*本商品は国内仕様のため、海外で使用される場合は保証の対象外となります。
※耐荷重は取付環境により異なります。落下には十分ご注意ください。
※精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする