イズモヘルス
イズモヘルスの 処置・手術
イズモヘルスの カテーテル
イズモヘルスの その他カテーテル用品
ザ ヘルス 胃カテーテル H-CSSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
アズワン品番
8-6710-14
注文コード
75536494
品番
H-CSS109N
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。
柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
材質
ラテックス(天然ゴム)
外径×全長(mm)
Φ9.0×910
穴の形状
先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴
アズワン品番
8-6710-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15700BZZ00906000
一般的名称
胃内排泄用チューブ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低