ザ ヘルス 腸カテーテル H-CRSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) アズワン品番8-6711-14 注文コード75536564 品番H-CRS115N
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。
柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。

材質ラテックス(天然ゴム) 規格No.15 外径×全長(mm)Φ8.0×490 穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴 アズワン品番8-6711-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00907000 一般的名称腸管用チューブ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする