お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

8000007677 直腸バルーンカテーテル シリコン製 クリエートメディック 75537833

直腸バルーンカテーテル シリコン製

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番8-8555-01注文コード75537833品番8000007677

伸縮性に富む大きな2連バルーンを採用していますので、腸内溶液を漏らすことなく挿入深度を一定に保ち、腸管の損傷を軽減します。
3つの大きな先端孔(1孔)・側孔(2孔)により、大量のバリウムもスムーズに注入できます。
チューブ本体は挿入しやすい硬度で、先端は柔らかく腸壁損傷のリスクを低減しています。

用途
注腸X線検査
材質シリコン全長(mm)425ブルー容量(mL)バルーン(先端/後端):8/8外径18Frアズワン品番8-8555-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZZ00638000一般的名称直腸用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする