お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

8000012788 オールシリコーンフォーリートレイキット BC液付 800001シリーズ クリエートメディック 75538077

オールシリコーンフォーリートレイキット BC液付 800001シリーズ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10キット)アズワン品番8-9309-03注文コード75538077品番8000012788

刺激性が少なく、低濃度で効果を発揮する消毒液付きのフォーリートレイキットです。
カテーテルは生体適合性が高く、排尿効率にも優れるオールシリコーン製です。

仕様消毒液:ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、消毒液(30mL)×1包、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌済精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ材質カテーテル:シリコーンサイズ16Fr容量(mL)バルーン:10アズワン品番8-9309-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料償還請求分類:膀胱留置用ディスポーサブルカテーテル(2)2巻一般(Ⅱ)【2】閉鎖式導尿システム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする