クリエートメディック
クリエートメディックの 処置・手術
クリエートメディックの カテーテル
クリエートメディックの 導尿・尿道カテーテル
腎盂バルーンカテーテル GBMタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75538463
品番
0010610080
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
経皮的に腎盂に挿入・留置し、導尿に使用します。
バルーン形状が偏平で、僅かなスペースで留置・固定が可能です。
オールシリコーン製ですので、尿成分の付着が低減されます。
材質
シリコーン
全長(mm)
340
色
ブルー
サイズ
8Fr
容量(mL)
バルーン:1
タイプ
GBM
アズワン品番
8-9576-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20100BZZ00191000
一般的名称
短期的使用腎瘻用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:腎瘻又は膀胱瘻用材料(1)腎瘻用カテーテル【4】腎盂バルーン型