曜日別特売
10003372 防災セット SHELTER スタンダードβ LA・PITA 75540441

 

10003372 防災セット SHELTER スタンダードβ LA・PITA 75540441
10003372 防災セット SHELTER スタンダードβ LA・PITA 75540441

防災セット SHELTER スタンダードβ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1セット注文コード75540441品番10003372
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

デザイン性高いリュックは選べる4色展開。 あらゆる本番環境を想定し、テストを繰り返しようやく製品化された、防災士監修 防災セットSHELTER(シェルター)。一般的な防災セットより機能性を追求したSHELTERシリーズは、30リットルの大容量サイズ。セット品を入れた状態でも衣服やタオル等を追加するスペースがあり、重くなっても背負いやすいように太めのショルダーベルトを使用しています。また、リュックにはSHELTERのロゴを含めた3つのリフレクターを搭載し、夜間の安全性にも考慮しました。

用途
30L大容量防災リュックを採用した基本の防災セット
色
オレンジ
質量(kg)
3.8
幅(cm)
34
高さ(cm)
52
奥行き(cm)
17
注意
※防災セットのセット内容は、商品の入荷状況によって商品パッケージが違う場合や品質が同等の商品で代替対応させていただく場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする