曜日別特売
0.5-24P(IS) NSGDT6 (No.)-B Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線 75541159

Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)0.5-24P(IS) NSGDT6 (No.)-B

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内容量1巻(50m)注文コード75541159品番0.5-24P(IS) NSGDT6 (No.)-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。

ケーブル長(m)
50
色
【外被】(インナーシース)水(SB)
規格
Cat.6
構造
単線
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
19.3/内部:6
概算質量(kg/km)
300
対数(P)
24(4×6)
導体径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm2])
24
給電方式
PoE/PoE+/4P PoE対応
絶縁体外径(Φmm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする