Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
- 色
- 【外被】(インナーシース)水(SB)
- 規格
- Cat.6
- 構造
- 単線
- コネクタ
- なし
- ケーブル外径(Φmm)
- 19.3/内部:6
- 概算質量(kg/km)
- 300
- 対数(P)
- 24(4×6)
- 導体径(mm)
- 0.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 導体サイズ(AWG[mm2])
- 24
- 給電方式
- PoE/PoE+/4P PoE対応
- 絶縁体外径(Φmm)
- 1
全6種類を絞り込む
内容量
LANケーブル の新着商品
カテゴリ



























