日本製線
Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
0.5-24P(IS) NSGDT6 (No.)-B
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(500m)
1巻(10m)
¥15,980
1巻(30m)
¥39,980
1巻(50m)
¥63,980
1巻(100m)
¥139,800
1巻(300m)
¥389,800
1巻(500m)
¥639,800
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
75541186
品番
0.5-24P(IS) NSGDT6 (No.)-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
ケーブル長(m)
500
色
【外被】(インナーシース)水(SB)
規格
Cat.6
構造
単線
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
19.3/内部:6
概算質量(kg/km)
300
対数(P)
24(4×6)
導体径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
給電方式
PoE/PoE+/4P PoE対応
絶縁体外径(Φmm)
1