日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)
0.5-4P NSGDT6-LAP-SS
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
¥6,898
1巻(30m)
¥16,980
1巻(50m)
¥27,980
1巻(100m)
¥48,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
75541807
品番
0.5-4P NSGDT6-LAP-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。
*巻付形:SSS
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
ケーブル長(m)
10
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
タイプ
【支持線】巻付型(SSS型)
径(Φmm)
支持線被覆:3
規格
Cat.6
線径(Φmm)
【接地】0.5
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
9 / (内部)6.5
使用場所
屋外用
概算質量(kg/km)
90
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.6(AWG23)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
支持:1.2
ケーブルタイプ
U/UTP
絶縁体外径(Φmm)
1