曜日別特売

1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)

1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き) - 日本製線

1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。
*巻付形:SSS
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。

色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
タイプ
【支持線】巻付型(SSS型)
径(Φmm)
支持線被覆:3
規格
Cat.6
線径(Φmm)
【接地】0.5
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
9 / (内部)6.5
使用場所
屋外用
概算質量(kg/km)
90
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.6(AWG23)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
支持:1.2
ケーブルタイプ
U/UTP
絶縁体外径(Φmm)
1
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755418070.5-4P NSGDT6-LAP-SS1巻(10m)10
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
755418160.5-4P NSGDT6-LAP-SS1巻(30m)30
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
755418250.5-4P NSGDT6-LAP-SS1巻(50m)50
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
755418410.5-4P NSGDT6-LAP-SS1巻(100m)100
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする