曜日別特売
0.5-4P NSGDT6-LAP-SS 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き) 日本製線 75541816

1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)0.5-4P NSGDT6-LAP-SS

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード75541816品番0.5-4P NSGDT6-LAP-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。
*巻付形:SSS
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。

ケーブル長(m)
30
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
タイプ
【支持線】巻付型(SSS型)
径(Φmm)
支持線被覆:3
規格
Cat.6
線径(Φmm)
【接地】0.5
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
9 / (内部)6.5
使用場所
屋外用
概算質量(kg/km)
90
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.6(AWG23)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
支持:1.2
ケーブルタイプ
U/UTP
絶縁体外径(Φmm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする