日本製線
Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
26AWG-24P(IS)SD10G-S(NO.)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
1巻(10m)
¥22,980
1巻(30m)
¥58,980
1巻(50m)
¥97,980
1巻(100m)
¥199,800
1巻(300m)
¥569,800
1巻(500m)
¥969,800
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
75542139
品番
26AWG-24P(IS)SD10G-S(NO.)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。
用途
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
線径(Φmm)
【接地】0.5
ケーブル外径(Φmm)
19.3 / (内部)6
概算質量(kg/km)
298
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.4(AWG26)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
F/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
0.7