26AWG-24P(IS)SD10G-S(NO.) Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線) 日本製線 75542148

Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)26AWG-24P(IS)SD10G-S(NO.)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内容量1巻(50m)注文コード75542148品番26AWG-24P(IS)SD10G-S(NO.)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。

用途
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
線径(Φmm)
【接地】0.5
ケーブル外径(Φmm)
19.3 / (内部)6
概算質量(kg/km)
298
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.4(AWG26)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
F/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする