26AWG-24P(IS)SD10G-WARP(NO.) Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線) 日本製線 75542191

Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)26AWG-24P(IS)SD10G-WARP(NO.)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内容量1巻(10m)注文コード75542191品番26AWG-24P(IS)SD10G-WARP(NO.)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。

用途
最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
19.3 / (内部)5.9
概算質量(kg/km)
310
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.4(AWG26)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする