日本製線
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
26AWG-24P(IS)SD10G-WARP(NO.)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
1巻(10m)
¥23,980
1巻(30m)
¥59,980
1巻(50m)
¥98,980
1巻(100m)
¥219,800
1巻(300m)
¥589,800
1巻(500m)
¥979,800
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
75542209
品番
26AWG-24P(IS)SD10G-WARP(NO.)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
用途
最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
19.3 / (内部)5.9
概算質量(kg/km)
310
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.4(AWG26)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
0.7