日本製線
カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル
4P NSGDT6-10G-WARP-LAP
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
¥9,998
1巻(30m)
¥27,980
1巻(50m)
¥43,980
1巻(100m)
¥82,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
75542997
品番
4P NSGDT6-10G-WARP-LAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。
1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。
ケーブル長(m)
10
規格
Cat.6A
構造
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
10.4 / (内部)7.3
使用場所
屋外
概算質量(kg/km)
87
シース色
内部:水(SB)、外部:黒(BK)
導体
単線
対数(P)
4
導体径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
給電方式
PoE対応
絶縁体外径(Φmm)
1