曜日別特売
4P NSGDT6-10G-WARP-LAP カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル 日本製線 75543031

カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード75543031品番4P NSGDT6-10G-WARP-LAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。
1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。

ケーブル長(m)
100
規格
Cat.6A
構造
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
10.4 / (内部)7.3
使用場所
屋外
概算質量(kg/km)
87
シース色
内部:水(SB)、外部:黒(BK)
導体
単線
対数(P)
4
導体径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm2])
24
給電方式
PoE対応
絶縁体外径(Φmm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする