画像準備中

マグネットハンガーフック タワー S 3個組 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75549410 品番10233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

マグネットで貼り付けて簡単に設置できる、コンパクトなハンガーフック3個組。
強力なネオジムマグネットを使ったSサイズのフックで耐荷重は1kgあるので、帽子や衣類のちょこっと掛けに便利です。
スチールワゴンに取り付けて小物などの収納にもおすすめです。

付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) ネオジムマグネット シリコーンゴム ホワイト 質量(g)46 備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 内容- 耐荷重1つあたり:1kg(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.2×3×6(1つあたり) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フック部】2.2×1.7×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする