画像準備中

マグネットハンガーフック タワー L 2個組 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75549428 品番10235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

様々な場所で使える!ハンガーフックLサイズ2個組
マグネットで貼り付けて簡単に設置できる、コンパクトなハンガーフック2個組。
強力なネオジムマグネットを使ったLサイズのフックで耐荷重は1.25kgあります。
長めのフックなので奥行きのある物も掛けやすく、スチールワゴンに取り付けてヘッドホンや水筒などの収納にもおすすめです。

付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) ネオジムマグネット シリコーンゴム ホワイト 質量(g)85 備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 内容- 耐荷重1つあたり:1.25kg(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.2×6.6×10(1つあたり) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フック部】2.2×5.2×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする