ノ-807BTN Campusルーズリーフ(さらさら書ける) コクヨ 75560766

Campusルーズリーフ(さらさら書ける)

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズA5注文コード75560766品番ノ-807BTN
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。
軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。

サイズA5行数28紙厚(g/m2)75罫幅(mm)6枚数100寸法(mm)210×148穴数20穴紙質上質紙中横罫(ドット入り)穴の形状丸穴
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75560933
2025-03-02
用途: 事務作業

店頭販売やネットでも販売が少なく何時も定期的に購入しており、非常に助かっております、、

対象商品 : 85417457
2024-08-18
用途: 箇条書きのリスト用
サービス業

普通に記入するのは6mm横掛けが使いやすいのですが、1行空けて記入するリストアップ用には項目数が多くとれる5mm横掛けが便利です。今までは5mm方眼を使っていましたが、最終的に5mm横掛けか5mm方眼かはもう少し使ってみて検討します。

対象商品 : 75560757
2023-12-14
用途: 記入時
自動車・二輪車・自転車関連業

書きやすい紙で満足しています。ボールペン、シャープペンシル等なんでもさらさらかけています。

対象商品 : 75560958
2023-08-03
用途: ノート記録用
製造業

名前の通りさらさらかける
シャープペンやボールペンの転がりが他のルースリープより良い。多くの文字を書いたりするときには、重宝する。

対象商品 : 75560958
2024-05-18
用途: 記録メモ用
トータルリペアBee2自動車・二輪車・自転車関連業

さらさら書けて使いやすいです、リピート購入しようと思います?

対象商品 : 00372986
2023-07-21
用途: さらさら書ける
福田会計事務所サービス業

100円ショップの商品は、概して、紙がペラペラで、書き味も良くないです
少し高くても記録を残すのには。定番だと思います

対象商品 : 00373038
2022-02-04
用途: 仕事で記録用紙に使用

とても書きやすく、何回もリピート購入させてもらって
ます。

対象商品 : 34975981
2021-08-10
用途: 学習用

学習用ノートとして購入。いろいろなルーズリーフを購入してみたが、確かに他の製品よりも「さらさら」書けます。この製品に出会ってから、書き味の違いがあることに気がつきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする