OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.2
注文コード
75561525
品番
NRT B H STD+1 M1.2×0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,440
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ピッチ(mm)
0.25
呼び寸法
M1.2
ねじ径
M1.2
ねじの種類
M
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75561525
NRT B H STD+1 M1.2×0.25
09019613
NRT B H STD+1 M1.2×0.25
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました