対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)5/9/15/20
定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
質量(g)約75
色ブラック
使用地区日本
保証期間1年間
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
使用温度範囲(℃)0〜40
各種認証USB Power Delivery 3.0
その他USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
適合規格◇PSE 特定電気用品
プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載