画像準備中

LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75572799 品番LC-HUS1300-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適
充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的
USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き
ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射
マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能
IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心
最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす
ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感

付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池 質量(g)約91(電池除く) 電圧(V)3.6 電源DC5V・1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47 機能角度調整・マグネット付・給電機能 バッテリー容量(mAh)2600 充電方式USB Type-C 光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW) 明るさ(Lm)1300(BOOST) 防水性IPX4 照射距離(m)90 連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)
取扱説明書:(1.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする