曜日別特売
VP-ZDS 8.3 粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー) 75574642

粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8.3
注文コード
75574642
品番
VP-ZDS 8.3
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
刃径(Φmm)
8.3
シャンク径(Φmm)
8
材質
CPM
有効長(mm)
19
刃数
2
全長(mm)
80
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
約25
外径許容差(mm)
0~-0.03
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする