ToYo TooL
ハイパーボール (コーティングタイプ)
TBシリーズのコーティングタイプ。
難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。
刃数
2-10
角度(°)
刃数切り替わり角度:16.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
ボール半径(mm)
寸法K(mm)
刃径D(Φmm)
軸径DS(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04182110
TBC-10-L
90
R5
外径刃長:7.5
10
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182250
TBC-12-L
100
R6
外径刃長:9
12
12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182381
TBC-12-S
70
R6
外径刃長:9
12
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。