work time
work timeの 腰袋/工具差し/携帯ケース
work timeの 腰袋
小型電工袋2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75579797
品番
KNT-10
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
痛みやすいベルト通しの芯と表面に補強材を使用。使い易い、小型タイプの電工袋。
小物ポケット付き:右側面には、マジックテープふた式の小物ポケットがあります。
材質
【生地】レザー【金具】スチール
寸法(cm)
18×16×10
本体質量(g)
280
形状
2段
色
ブラウン