G-700 草刈スパッツ ファスナー付 ディックコーポレーション (DIC) 75581023

 

G-700 草刈スパッツ ファスナー付 ディックコーポレーション (DIC) 75581023
G-700 草刈スパッツ ファスナー付 ディックコーポレーション (DIC) 75581023
G-700 草刈スパッツ ファスナー付 ディックコーポレーション (DIC) 75581023

草刈スパッツ ファスナー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75581023品番G-700
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚れを防いで安心・快適。
面ファスナー付きで履き口をしっかりガードします。
ファスナー付きで簡単脱着。
また、撥水加工も施してあります。

用途草刈り作業、除草作業等グリーンサイズフリー特性撥水タイプファスナー式材質ナイロン(表/撥水加工裏/ポリ塩化ビニールコーティング)全長(cm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※洗濯の際は洗剤を使わずに水中で振り洗いしてください
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りする事がありますのでご注意ください
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※火の側での使用や60℃以上の物に触れる事はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする