SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406

SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406
SPSH-1020(IV) 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善) 75586406

足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×8×220-315
注文コード
75586406
品番
SPSH-1020(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ワンタッチで取り付けできるカンタン設置
サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能
ボーダーメッシュで通気性抜群
遮光率約76%
紫外線遮蔽約85%

用途
日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
質量(kg)
3.1
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×8×220-315
寸法(m)
1×2
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※組み立て設置はふたりでの作業をお勧めします。台風など、強風や悪天候が見込まれる際は事前に取り外してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする