バスケットホースポータブルセット JET 7M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75588129 品番BHJP-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗浄力特化のJETガン搭載ししつこい汚れも綺麗に洗浄。フックとバスケット収納可能の為、省スペース収納&室内収納需要に対応。

仕様ガン:JET 寸法(mm)W323×D141×H267、蛇口適合:14〜18 質量(g)1270 種類水流:4 ホース長さ(m)7 耐熱温度(℃)60 内径(mm)9 耐水圧(MPa)0.7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする