0313 LED埋込ダウンライト F2486 カーク産業 75588488

商品画像

LED埋込ダウンライト F2486

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588488
品番
0313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ハロゲンバルブと同様、ウォームホワイトの発光色ですので車内の雰囲気を今まで通り暖かい光で照らしてくれます。消費電力も2W と、バッテリーの省エネにも役立ちます。

用途
キャンピングカー部品
厚さ(mm)
4(埋込み18)
寸法(mm)
65(穴開け寸48)
消費電力(W)
2
発光色
ウォームホワイト
LED
21LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする