0310/Y LED G4バルブ(ウォームホワイト) カーク産業 75588978

商品画像

LED G4バルブ(ウォームホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588978
品番
0310/Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。
バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。
バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。

用途
キャンピングカー部品
直径(Φmm)
12
足長(mm)
8
発光色
ウォームホワイト
本体長さ(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする