0526 スパンバンド(4.5m/R) カーク産業 75589075

商品画像

0526 スパンバンド(4.5m/R) カーク産業 75589075
0526 スパンバンド(4.5m/R) カーク産業 75589075
0526 スパンバンド(4.5m/R) カーク産業 75589075

スパンバンド(4.5m/R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589075
品番
0526
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

床下の有効空間に収納庫はどうでしょう?有効空間に入る箱を作りこのスパンバンドで吊り下げるだけ。一定間隔の穴が開いているので調整も簡単です。必要な長さに切ってお使い下さい。芯は鉄製ですが表皮を被せてありますので安心です。現在吊り下げているバンドは錆びていませんか?

用途
キャンピングカー部品
幅(mm)
27
長さ(m)
5
穴径(Φmm)
9
幅(cm)
2.6
耐荷重(kg)
140
穴間隔(mm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする