静電安全靴(JIS)短靴AW12静電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75589265 品番 AW12静電
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIST8103(ED-P/C3)CT/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。

サイズ(cm)23.5 機能クッション性、屈曲性、耐摩耗性、静電 材質(先芯)ワイドACM樹脂 材質(甲被)牛革(型押しソフト) 質量(g)770(26.0cm/両足) ブラック 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CT/S/P1合格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする