シモン
シモンの 静電靴
静電安全靴(JIS)短靴AW12静電
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75589274
品番
AW12静電
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
JIST8103(ED-P/C3)CT/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
サイズ(cm)
24
機能
クッション性、屈曲性、耐摩耗性、静電
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
質量(g)
770(26.0cm/両足)
色
ブラック
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
JIS規格
JIST8103(ED-P/C3)CT/S/P1合格品