030309/V LEDフラットパネルライト 7W(シルバー) カーク産業 75589407

商品画像

030309/V LEDフラットパネルライト 7W(シルバー) カーク産業 75589407
030309/V LEDフラットパネルライト 7W(シルバー) カーク産業 75589407

LEDフラットパネルライト 7W(シルバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589407
品番
030309/V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

取付けてると天井からの出っ張りがわずか3mmと、ほとんど平らに仕上がるスリムな照明です。
また、107個のLEDがフレームの内側のまわりに並べられているので、レンズ全体が光り室内を明るく照らします。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
150×150×7
対応
12V/24V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする