- 投函タイプ
- 前入れ前出し
- 色
- アニグレ
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 392×590×456
- 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
- 321×26
- 施錠方法
- シリンダー錠
- 扉開閉方式
- 右開き
- 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (郵便ポスト)321×70×344
- 適合サイズ
- 宅配ボックス受取可能サイズ:幅320×高さ415×奥行378mm(ダンボール規格サイズ:宅配100サイズまで、重量20kgまで受け取れます。)
- セキュリティ
- 宅配ボックス、郵便ポストともシリンダーで施錠を行う仕様です。
- 材質
- [本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
- 質量(kg)
- 17
- サイズ
- 宅配100サイズ
- タイプ
- ポスト有り