曜日別特売
324012230 宅配ボックス ヴィコDB 100 UNISON(ユニソン) 75590604

宅配ボックス ヴィコDB 100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
色ウォールナット
投函タイプ前入れ前出し
扉開閉方式右開き
内容量1個注文コード75590604品番324012230
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。
宅配サイズ100の大型の荷物が受け散れる宅配ポストです。

投函タイプ
前入れ前出し
色
ウォールナット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
392×590×456
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
321×26
施錠方法
シリンダー錠
扉開閉方式
右開き
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(郵便ポスト)321×70×344
適合サイズ
宅配ボックス受取可能サイズ:幅320×高さ415×奥行378mm(ダンボール規格サイズ:宅配100サイズまで、重量20kgまで受け取れます。)
セキュリティ
宅配ボックス、郵便ポストともシリンダーで施錠を行う仕様です。
材質
[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
質量(kg)
17
サイズ
宅配100サイズ
タイプ
ポスト有り
注意
※雨により本体上部に水がたまる場合があります。
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
※ブロック埋め込みの際は、あらかじめ開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。壁付け施工はできません。
※壁面へ埋込む場合は、壁厚に応じて専用の埋込用台座をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする